絞り込み
内径(Φmm)
  • 15
  • 2(20)
  • 2.5(40)
  • 3(18)
  • 4(72)
  • 5(71)
  • 6(43)
  • 6.5(94)
  • 7(24)
  • 7.5(18)
  • 8(91)
  • 8.5(22)
  • 9(46)
  • 10(23)
  • 12(32)
  • 18(19)
  • 19(26)
  • 25(35)
  • 32(23)
  • 38(19)
外径(Φmm)
  • 17(5)
  • 18(9)
  • 19(4)
  • 19.5(1)
  • 20(28)
  • 21(1)
  • 22(13)
  • 29(1)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 5(12)
  • 10(17)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 20(12)
  • 25(4)
  • 30(10)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(31)
  • 100(3)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (41)
  • (4)
  • 空気(8)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(6)
  • 酒類(2)
  • 食品(4)
  • 飲料(4)
  • 香料・化粧品(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(17)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(19)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
特性
  • その他(20)
  • 低臭(2)
  • 保形性(1)
  • 弾性(7)
  • 柔軟(17)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(21)
  • 耐寒(21)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(15)
  • 防藻(3)
その他・低臭・保形性・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(39)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(3)
  • 0.22(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(8)
  • 0.78(2)
  • 0.8(6)
  • 1(3)
  • 1.4(1)
0~0.1・0~0.8・0~1.0・0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.43・0.5・0.7・0.78・0.8・1・1.4
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(9)
  • 十川産業(9)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(4)
  • 中部ビニール工業(4)
  • 弘進ゴム(3)
  • 八興(3)
  • アズワン(1)
  • カクダイ(1)
  • タカギ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 日之出化成(1)
モノタロウ・三洋化成・十川産業・エスコ・TRUSCO・中部ビニール工業・弘進ゴム・八興・アズワン・カクダイ・タカギ・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・プラス・テク・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(40)
4(72)
5(71)
6(43)
6.5(94)
8(91)
9(46)
12(32)
15
25(35)
内径(Φmm)をもっと見る
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
透明ホース TRUSCO透明ホースTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
202税込222
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
359税込395
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体特性耐寒性・柔軟性
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
265税込292
1巻(1m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
419税込461特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
8,198税込9,018
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB]TOYOX(トヨックス)
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
6,623税込7,285
1巻(50m)
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
水道用ホース アズワン水道用ホースアズワン
3,871税込4,258
1巻(10m)
当日出荷
長さ(m)10使用流体
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》十川産業
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
ツイスターホース TRUSCOツイスターホースTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性
KYサンフーズ 八興KYサンフーズ八興(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(10m)
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
61,980税込68,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
ハイトップホース 中部ビニール工業ハイトップホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻 三洋化成スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻三洋化成
9,999税込10,999
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)15使用流体材質PVC外径(Φmm)20グリーン長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性最高使用圧力(MPa)0.22仕様補強ドラムトラスコ品番816-3740使用温度範囲(℃)0~60
エクセルホース 三洋化成エクセルホース三洋化成(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)0.2仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
二重ホース 弘進ゴム二重ホース弘進ゴム
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴムソフトテトブレホース 40~100m巻弘進ゴム
34,980税込38,478
1巻(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)30ブルートラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78使用流体主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
撥水抗菌クリンホース 三洋化成撥水抗菌クリンホース三洋化成
39,980税込43,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌関連資料(1.06MB)
カラーホース 中部ビニール工業カラーホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
439税込483
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性食衛適合使用温度範囲(℃)-5~60
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
5,898税込6,488
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
パステルブルー材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体特性耐寒
SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
クリアーブルー長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-3長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-10長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
ラバーデラックスホース 中部ビニール工業ラバーデラックスホース中部ビニール工業
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)22ブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
高耐圧ホース(透明ラインつき) カクダイ高耐圧ホース(透明ラインつき)カクダイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
樹脂ホース