絞り込み
内径(Φmm)
  • 32
  • 2(20)
  • 2.5(40)
  • 3(18)
  • 4(72)
  • 5(71)
  • 6(43)
  • 6.5(94)
  • 7(24)
  • 7.5(18)
  • 8(91)
  • 8.5(22)
  • 9(44)
  • 10(23)
  • 12(30)
  • 15(47)
  • 18(19)
  • 19(25)
  • 25(34)
  • 38(19)
外径(Φmm)
  • 36(1)
  • 37(3)
  • 38(10)
  • 40(1)
  • 41(11)
  • 41.6(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(10)
使用流体
  • (18)
  • (3)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(7)
  • 酒類(2)
  • 食品(6)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(2)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • その他(8)
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(7)
  • 耐圧(8)
  • 耐寒(5)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(10)
  • 防藻(1)
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • 樹脂(7)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.5(1)
  • 0.01(1)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(5)
0~0.5・0.01・0.1・0.17・0.3・0.4・0.5
ブランド
  • 十川産業(6)
  • 三洋化成(4)
  • 八興(3)
  • エスコ(2)
  • 弘進ゴム(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 日之出化成(1)
  • 八興販売(1)
十川産業・三洋化成・八興・エスコ・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・プラス・テク・中部ビニール工業・日之出化成・八興販売
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(40)
4(72)
5(71)
6(43)
6.5(94)
8(91)
9(44)
12(30)
15(47)
25(34)
内径(Φmm)をもっと見る
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
923税込1,015
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
24,980税込27,478
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース使用流体粉体材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール特性静電気防止、折れつぶれに強い透明使用温度範囲(℃)-10~50機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 商品情報1(0.76MB) 商品情報2.(3.48MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.61MB)
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
32,980税込36,278
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴムソフトテトブレホース 1mカット弘進ゴム(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(1m)
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
11,781税込12,959
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
97,980税込107,778
1巻
当日出荷から4日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
パワーホース 32x38 カセ巻 50m 三洋化成パワーホース 32x38 カセ巻 50m三洋化成
32,980税込36,278
1巻
翌々日出荷
クリアーグリーン材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合
ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴムソフトテトブレホース 40~100m巻弘進ゴム
45,980税込50,578
1巻(50m)
5日以内出荷から10日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
SH透明ホース 32x38 20m巻 三洋化成SH透明ホース 32x38 20m巻三洋化成
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
クリアー長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
”サンフーズ” 八興販売”サンフーズ”八興販売
61,980税込68,178
1巻
5日以内出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2757材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.5(20℃)許容曲げ半径(mm)190以上外径(mm)41内径(mm)32
32/41mmx10m食品用ホース エスコ32/41mmx10m食品用ホースエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32内径×外径(Φmm)32×41使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)41全長(m)10使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
32/41mmx5m食品用ホース エスコ32/41mmx5m食品用ホースエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32内径×外径(Φmm)32×41使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)41全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
KYサンフーズ 32×41 カット 八興KYサンフーズ 32×41 カット八興
3,298税込3,628
1巻(1m)
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)32外径(Φmm)41特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6294長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)225使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 32×41 50m 八興KYサンフーズ 32×41 50m八興
169,800税込186,780
1巻(50m)
翌々日出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番731-0269材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)25.5ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
樹脂ホース