絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.5(26)
  • 3(2)
  • 4(33)
  • 4.5(15)
  • 4.57(2)
  • 5(31)
  • 6(17)
  • 6.5(30)
  • 7.5(16)
  • 8(36)
  • 9(19)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 38(2)
外径(Φmm)
  • 4(29)
  • 6(42)
  • 6.35(2)
  • 8(46)
  • 10(45)
  • 10.2(2)
  • 10.5(4)
  • 12(46)
  • 12.2(2)
  • 12.5(3)
  • 12.7(2)
  • 14(3)
  • 14.2(2)
  • 16(2)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 26(3)
  • 33(3)
  • 41(3)
  • 48(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.85(1)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 20(106)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(11)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 100(93)
使用流体
  • 圧縮空気(178)
  • 工業用水(146)
  • (19)
  • (10)
  • 真空(178)
  • 空気(16)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(8)
  • 食品(4)
  • 飲料(2)
  • 色イエロー(53)
  • 色クリア(50)
  • 色グリーン(63)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(31)
  • 色ブルー(74)
  • 色ホワイト(45)
  • 色レッド(44)
特性
  • 耐熱
  • その他(58)
  • 低臭(24)
  • 弾性(21)
  • 柔軟(242)
  • 気密性(7)
  • 滑り性(12)
  • 耐キンク(6)
  • 耐スパッタ(82)
  • 耐候(15)
  • 耐圧(84)
  • 耐寒(193)
  • 耐摩耗(178)
  • 耐水(32)
  • 耐油(218)
  • 耐薬品(33)
  • 透明性(57)
  • 防藻(8)
  • 難燃(8)
  • 高強度(158)
材質
  • アルミ(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(205)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0~1.2(1)
  • 0~1.5(1)
  • 0.3(11)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(6)
  • 0.68(10)
  • 0.7(5)
  • 0.8(104)
  • 0.9(1)
  • 1(73)
  • 1.1(4)
  • 1.5(10)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 2.5(2)
0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.5・1.6・1.7・2.5
ブランド
  • 千代田通商(187)
  • エスコ(10)
  • 十川産業(5)
  • ニッタ(5)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
千代田通商・エスコ・十川産業・ニッタ・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(8)
2.5(26)
4(33)
4.5(15)
5(31)
6(17)
6.5(30)
7.5(16)
8(36)
9(19)
内径(Φmm)をもっと見る
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
メガタッチチューブ 8mm/20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 透明千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
内径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明長さ(m)20特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4530使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 6mm/20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 透明千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4462材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB]TOYOX(トヨックス)
649税込714
1本(1m)ほか
翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》十川産業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
メガタッチチューブ 10mm/20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 10mm/20m 透明千代田通商
4,598税込5,058
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4499材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商ポリウレタンホース W(白)10mm/100m千代田通商(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ナイロンチューブ 千代田通商ナイロンチューブ千代田通商
989税込1,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
581税込639
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
Pフレックスチューブ20m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ20m CB(透明青)千代田通商
9,698税込10,668
1個
当日出荷
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
41,980税込46,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
メガタッチチューブ 12mm/20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 12mm/20m 透明千代田通商
6,798税込7,478
1個
当日出荷
内径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)12透明長さ(m)20特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4511使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100m CB(透明青)千代田通商
48,980税込53,878
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3081質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
Pフレックスチューブ 8mm/20m巻 千代田通商Pフレックスチューブ 8mm/20m巻千代田通商
6,498税込7,148
1巻(20m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm千代田通商
8,198税込9,018
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm千代田通商
8,998税込9,898
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm千代田通商
18,980税込20,878
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
メガタッチチューブ 8mm/20m 白 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 白千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4533材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 青 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 青千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4464材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 黄千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4467材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 黄千代田通商
979税込1,077
1巻(20m)
5日以内出荷
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン千代田通商
6,698税込7,368
1巻(20m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4737材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
ポリウレタンホース 11X16/100m巻 千代田通商ポリウレタンホース 11X16/100m巻千代田通商
2,998税込3,298
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性透明使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
Pフレックスチューブ20mCB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ20mCB(透明青)千代田通商
12,980税込14,278
1個
当日出荷
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性トラスコ品番808-3247材質ポリウレタン質量(kg)1.52透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水
Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク) 千代田通商Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク)千代田通商
9,698税込10,668
1巻(20m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3084質量(kg)1.1透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商Pフレックスチューブ 8mm/100m巻千代田通商
32,980税込36,278
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm千代田通商
13,980税込15,378
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
メガホース 10X12.5/20m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/20m 薄青千代田通商
17,980税込19,778
1巻(20m)
翌日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2394質量(kg)1.08長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 10X12.5/10m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/10m 薄青千代田通商
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4743材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 黄千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4529材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4742材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 白 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 白千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4466材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 赤千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4523材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
樹脂ホース