絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 38(1)
外径(Φmm)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 31(2)
  • 38(1)
  • 44(1)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(6)
使用流体
  • (8)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
特性
  • 防藻
  • その他(57)
  • 低臭(24)
  • 弾性(21)
  • 柔軟(242)
  • 気密性(7)
  • 滑り性(12)
  • 耐キンク(6)
  • 耐スパッタ(82)
  • 耐候(15)
  • 耐圧(84)
  • 耐寒(193)
  • 耐摩耗(178)
  • 耐水(32)
  • 耐油(218)
  • 耐熱(207)
  • 耐薬品(33)
  • 透明性(57)
  • 難燃(8)
  • 高強度(158)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.18(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.78(2)
0.18・0.5・0.7・0.78
ブランド
  • 十川産業(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三洋化成(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
十川産業・TRUSCO・三洋化成・TOYOX(トヨックス)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(3)
18(2)
19(3)
25(3)
32(1)
38(1)
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
水まきホース18ミリ 50M TOYOX(トヨックス)水まきホース18ミリ 50MTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。
用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース内径(Φmm)18特性耐圧、防藻性使用流体材質軟質塩化ビニール質量(kg)11.48ブルー透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)23
ツイスターホース TRUSCOツイスターホースTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50パールグリーン材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)30ブルートラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78使用流体主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m 三洋化成SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m三洋化成
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として長さ(m)40最高使用圧力(MPa)0.18特性耐寒/食衛適合/防藻性ブラック材質PVC仕様プチドラム巻き使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ外径(Φmm)24使用流体脆化温度(℃)-50
樹脂ホース