絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(12)
外径(Φmm)
  • 31
  • 4(55)
  • 6(81)
  • 7(15)
  • 8(98)
  • 9(17)
  • 10(135)
  • 11(20)
  • 12(86)
  • 12.5(28)
  • 13(15)
  • 14(11)
  • 15(23)
  • 16(30)
  • 18(24)
  • 20(28)
  • 22(22)
  • 23(15)
  • 26(23)
  • 33(15)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(9)
使用流体
  • (9)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
特性
  • その他(3)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(7)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(1)
  • 透明性(4)
  • 防藻(2)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.13(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
0.13・0.3・0.5
ブランド
  • 十川産業(5)
  • 三洋化成(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 日之出化成(1)
十川産業・三洋化成・OHNO(大野ゴム工業)・カクイチ・プラス・テク・中部ビニール工業・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(12)
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
842税込926
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)耐油ビニールホースOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用ピンク(半透明)材質ビニール使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
24,980税込27,478
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
32,980税込36,278
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
耐油ホース 日之出化成耐油ホース日之出化成
19,980税込21,978
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
スーパーソフトホース 十川産業スーパーソフトホース十川産業
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
長さ(m)50特性柔軟性
樹脂ホース