絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 14.5(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(3)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (2)
  • (2)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
  • 酒類(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
特性
  • その他(2)
  • 低臭(2)
  • 柔軟(4)
  • 気密性(2)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
その他・低臭・柔軟・気密性・滑り性・耐圧・耐寒・耐薬品・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
0.15・0.2・0.5・0.8・1・1.5
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(1)
  • 千代田通商(107)
  • RS PRO(93)
  • エスコ(34)
  • SMC(31)
  • 十川産業(20)
  • 三洋化成(18)
  • タイゴン(16)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • ニッタ(13)
  • TRUSCO(7)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 弘進ゴム(4)
  • プラス・テク(3)
  • 中部ビニール工業(3)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 日之出化成(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カクダイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
6.5(1)
8(2)
8.5(1)
19(1)
25(1)
ソフトニューフレックス 八興ソフトニューフレックス八興(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
KYサンフーズ 八興KYサンフーズ八興(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10m)
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYチューブ 八興KYチューブ八興
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
テトカラーS 8×14.5 100m 八興テトカラーS 8×14.5 100m八興
38,980税込42,878
1巻(100m)
翌々日出荷
内径(Φmm)8使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)14.5長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6391質量(kg)15使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 6.5×12.5 100m 八興テトカラーS 6.5×12.5 100m八興
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌々日出荷
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)12.5長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6389質量(kg)12使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維
樹脂ホース