「内径(Φmm)」から絞り込む
PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
カプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
スリーブガードカプラー付PVCホースヤマトエンジニアリング3日以内出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気材質塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り