絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(242)
  • 千代田通商(225)
  • エスコ(152)
  • タイゴン(36)
  • 八興(33)
  • SMC(31)
  • 三洋化成(27)
  • ニッタ(17)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • TRUSCO(11)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 弘進ゴム(5)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • プラス・テク(3)
  • 日之出化成(3)
  • E-Value(2)
  • タカギ(2)
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.5(7)
  • 7(6)
  • 8(3)
  • 8.5(3)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 13(4)
  • 15(10)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(14)
  • 22(1)
  • 25(14)
  • 32(8)
  • 38(7)
  • 50(5)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 10(9)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 16.5(2)
  • 18(6)
  • 20(2)
  • 21.5(3)
  • 22(7)
  • 23(3)
  • 25(4)
  • 26(8)
  • 27.5(2)
  • 29(2)
  • 31(5)
  • 33(5)
  • 41(5)
  • 48(5)
  • 62(4)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 7(1)
  • 10(10)
  • 15(2)
  • 20(11)
  • 25(3)
  • 30(13)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(16)
  • 60(2)
  • 100(9)
  • 200(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • 塗料(3)
  • (11)
  • (1)
  • 溶剤(2)
  • 空気(10)
  • 薬品(3)
  • 農薬(1)
  • 食品(4)
  • 飲料(3)
塗料・水・油・溶剤・空気・薬品・農薬・食品・飲料
特性
  • その他(9)
  • 弾性(5)
  • 柔軟(19)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(5)
  • 耐キンク(5)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(15)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(7)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(6)
  • 防藻(3)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • 樹脂(12)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(6)
  • 0.6(4)
  • 0.7(4)
  • 0.8(3)
  • 1(10)
  • 1.2(1)
  • 1.5(6)
  • 4(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
サンテックエアーホース 十川産業サンテックエアーホース十川産業(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
ペイントエアーツインホース 十川産業ペイントエアーツインホース十川産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ十川産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から翌日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》十川産業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
長さ(m)50パールグリーン材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
41,980税込46,178
1巻
4日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
クアトロホース(高圧専用) 十川産業クアトロホース(高圧専用)十川産業(1件のレビュー)
19,950税込21,945
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
耐熱エコホース 十川産業耐熱エコホース十川産業
9,098税込10,008
1本
当日出荷から7日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱エコホース TEHシリーズ 十川産業耐熱エコホース TEHシリーズ十川産業
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
サンペイントホース(FUB-easy) 十川産業サンペイントホース(FUB-easy)十川産業
189,800税込208,780
1巻
翌々日出荷
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)33ホワイト特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
サンペイントホース(PBアース線入り) 十川産業サンペイントホース(PBアース線入り)十川産業
91,980税込101,178
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)6.5使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)35ホワイト特性柔軟性と耐圧性
余水管(赤) 十川産業余水管(赤)十川産業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
長さ(m)60材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ゴールデンパブリックブルー 十川産業ゴールデンパブリックブルー十川産業
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
スーパーソフトホース 十川産業スーパーソフトホース十川産業
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
長さ(m)50特性柔軟性
MEGA発泡ホース 十川産業MEGA発泡ホース十川産業
51,980税込57,178
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品・飲料水搬送。長さ(m)40透明トラスコ品番389-1534材質TPE質量(kg)24.8使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)48使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)152
スーパーサンブレーホース 十川産業スーパーサンブレーホース十川産業
43,980税込48,378
1巻
翌々日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。長さ(m)100透明(ホワイトライン入り)仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
59,980税込65,978
1巻(100m)
翌々日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体空気長さ(m)100内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0外径(Φmm)21.5定尺(m)100定尺質量(kg/巻)28RoHS指令(10物質対応)対応最小曲半径(mm)65
樹脂ホース