絞り込み
内径(Φmm)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 36.8(1)
  • 43(1)
  • 43.8(1)
使用流体
  • (1)
  • 色ブラウン(3)
特性
  • 耐候(1)
耐候
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6
  • 0.17(1)
  • 0.19(1)
  • 0.23(2)
  • 0.39(1)
  • 0.4(7)
  • 0.44(1)
  • 0.45(2)
  • 0.49(1)
  • 0.5(2)
  • 0.58(1)
  • 0.59(1)
  • 0.69(1)
  • 0.7(5)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • カクダイ(3)
  • 八興(1)
カクダイ・八興
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
リサールホース カクダイリサールホースカクダイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リサールホース
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.61巻長さ(m)2最高使用温度(℃)40
リサールホース(大口径) カクダイリサールホース(大口径)カクダイ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
リサールホース(大口径)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
リサールホース(スリム) カクダイリサールホース(スリム)カクダイ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
リサールホース(スリム)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
給排水用ホース