絞り込み
内径(Φmm)
  • 26.5(1)
  • 40(1)
  • 41.5(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 42.7(1)
使用流体
  • (3)
  • 色ブルー(1)
特性
  • 柔軟(1)
柔軟
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.17(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.39(1)
  • 0.4(11)
  • 0.44(1)
  • 0.45(5)
  • 0.5(6)
  • 0.6(5)
  • 0.7(9)
  • 0.9(6)
  • 1(5)
  • 1.3(4)
  • 1.36(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • フローバル(1)
エスコ・十川産業・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
さらさらウォーターホース(糸入り) エスコさらさらウォーターホース(糸入り)エスコ
3,390税込3,729
1本ほか
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
給排水用ホース