絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 33.5(1)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(2)
  • 152.4(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 28.2(1)
  • 33(1)
  • 34.7(1)
  • 35(1)
  • 58.4(1)
  • 83.8(1)
  • 109(2)
  • 163(1)
使用流体
  • (5)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 農薬(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
特性
  • 柔軟(1)
柔軟
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.17(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.39(1)
  • 0.4(11)
  • 0.44(1)
  • 0.45(5)
  • 0.5(6)
  • 0.6(5)
  • 0.7(9)
  • 0.8(3)
  • 0.9(6)
  • 1.3(4)
  • 1.36(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 十川産業(3)
  • NCR(2)
十川産業・NCR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
ウォーター デリバリーホース NCRウォーター デリバリーホースNCR
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80ブラック
送水ホース(フラットタイプ) NCR送水ホース(フラットタイプ)NCR
31,980税込35,178
1巻(5m)ほか
3日以内出荷
建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)101.6流体水・非腐食性の液体材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)外径(Φmm)109最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80質量(g/m)1471
吸水管(赤) 十川産業吸水管(赤)十川産業
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)60材質軟質ポリ塩化ビニール最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体水、農薬
MEGAサンブレーホース(専用継手付) 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付)十川産業
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリア使用圧力(MPa)1材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
給排水用ホース