絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 15(8)
  • 26.5(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 65(1)
  • 78(1)
  • 103(1)
  • 129(1)
  • 154(1)
  • 207(1)
  • 259(1)
  • 310(1)
  • 359(1)
  • 410(1)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 1(10)
  • 2(13)
  • 4(6)
  • 5(19)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(35)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 20(31)
  • 25(5)
  • 30(27)
  • 40(5)
  • 50(29)
  • 60(4)
  • 100(7)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 19.5(1)
  • 20(7)
  • 62(1)
使用流体
  • (4)
特性
  • その他(2)
  • 低臭(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(4)
  • 透明性(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(5)
クリア・グリーン・ブラウン・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.17(1)
  • 0.23(1)
0.17・0.23
ブランド
  • 三洋化成(5)
  • カクイチ(4)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 中部ビニール工業(1)
三洋化成・カクイチ・TOYOX(トヨックス)・GAONA(ガオナ)・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(8)
78(1)
103(1)
129(1)
154(1)
207(1)
259(1)
310(1)
359(1)
410(1)
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
パワーラホース 三洋化成パワーラホース三洋化成(5件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷から翌々日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
散水用ホース FUN F121C カクイチ散水用ホース FUN F121Cカクイチ
419税込461
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15特性耐圧クリア使用流体使用温度範囲(℃)0~35外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)耐圧(kgf/cm2)7ライン色ピンク
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20特性耐候
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
グラアスホース 三洋化成グラアスホース三洋化成(2件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷から翌々日出荷
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
419税込461
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
SHハイグリーンホース 中部ビニール工業SHハイグリーンホース中部ビニール工業
719税込791
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルグリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
20,980税込23,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
全自動洗濯機用給水ホース延長用3m 三洋化成全自動洗濯機用給水ホース延長用3m三洋化成
32,980税込36,278
1セット(12個)
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3トラスコ品番816-3792再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース3m 三洋化成全自動洗濯機用給水ホース3m三洋化成
39,980税込43,978
1セット(12個)
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3トラスコ品番816-3796再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 3m 三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 3m三洋化成
18,980税込20,878
1セット(15個)
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3トラスコ品番816-3720再生紙使用マーク適合
給排水用ホース