絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 15(2)
  • 26.5(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 65(1)
  • 78(1)
  • 103(1)
  • 129(1)
  • 154(1)
  • 207(1)
  • 259(1)
  • 310(1)
  • 359(1)
  • 410(1)
ホース長さ(m)
  • 4
  • 1(10)
  • 2(13)
  • 3(14)
  • 5(19)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(35)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 20(31)
  • 25(5)
  • 30(27)
  • 40(5)
  • 50(29)
  • 60(4)
  • 100(7)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 62(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • カクイチ(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 三洋化成(1)
カクイチ・GAONA(ガオナ)・三洋化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(2)
78(1)
103(1)
129(1)
154(1)
207(1)
259(1)
310(1)
359(1)
410(1)
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20特性耐候
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
549税込604
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
洗濯機用排水ホース30mm 4m 三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 4m三洋化成
17,980税込19,778
1セット(10個)
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)4トラスコ品番816-3721再生紙使用マーク適合
給排水用ホース