絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(14)
  • 18(9)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 26.5(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 52(3)
  • 65(2)
  • 77(2)
  • 102(1)
  • 103(3)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 129(1)
  • 152(1)
  • 154(2)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 1(10)
  • 2(13)
  • 3(14)
  • 4(6)
  • 5(19)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(35)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 20(31)
  • 25(5)
  • 30(27)
  • 40(5)
  • 60(4)
  • 100(7)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(10)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
  • 23(4)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 31(4)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 42.4(1)
  • 100(1)
使用流体
  • (19)
特性
  • その他(7)
  • 低臭(1)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(5)
  • 耐キンク(1)
  • 耐寒(10)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
  • 防藻(5)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(13)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(25)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.19(1)
  • 0.23(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.58(1)
  • 0.6(1)
  • 0.69(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
0.19・0.23・0.4・0.45・0.5・0.58・0.6・0.69・0.7・0.8
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 中部ビニール工業(6)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • エスコ(4)
  • 三洋化成(3)
  • カクイチ(3)
  • カクダイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SUN UP(1)
  • 三高(1)
  • プラス・テク(1)
  • フローバル(1)
  • クラレプラスチックス(1)
モノタロウ・中部ビニール工業・TOYOX(トヨックス)・エスコ・三洋化成・カクイチ・カクダイ・TRUSCO・SUN UP・三高・プラス・テク・フローバル・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(14)
18(9)
25(4)
40(3)
50(2)
52(3)
65(2)
77(2)
103(3)
154(2)
内径(Φmm)をもっと見る
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
水まきホース TOYOX(トヨックス)水まきホースTOYOX(トヨックス)(61件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、防藻
トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースLTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
PVC送排水用ホース TRUSCOPVC送排水用ホースTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
パートナーホース TOYOX(トヨックス)パートナーホースTOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用ブルー仕様無耐圧使用流体
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
ハイパワーホース 三洋化成ハイパワーホース三洋化成
19,999税込21,999
1巻
当日出荷から5日以内出荷
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラムレッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
送水ホース 三高送水ホース三高
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
12,980税込14,278
1巻(50m)
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
ソフトグリーンホース 中部ビニール工業ソフトグリーンホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用グリーン材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19使用流体
SHハイグリーンホース 中部ビニール工業SHハイグリーンホース中部ビニール工業
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルグリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
クラレダクトホース クラレプラスチックスクラレダクトホースクラレプラスチックス
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性
サンヨーガゼットホース15×20 ブルー 三洋化成サンヨーガゼットホース15×20 ブルー三洋化成(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20ブルー最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
リサールホース(大口径) カクダイリサールホース(大口径)カクダイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
リサールホース(大口径)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム 三洋化成サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム三洋化成
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20長さ(m)50ブルー使用圧力(MPa)0.7仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃外径(Φmm)20
さらさらウォーターホース(糸入り) エスコさらさらウォーターホース(糸入り)エスコ
17,400税込19,140
1巻
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
グリーンウォーター プラス・テクグリーンウォータープラス・テク
72,980税込80,278
1巻
4日以内出荷
繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途散水・灌漑・給排水グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
ハイカラーホース 中部ビニール工業ハイカラーホース中部ビニール工業
9,198税込10,118
1巻
4日以内出荷
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18ホース長さ(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58脆化温度(℃)-40
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
送水ホース SUN UP送水ホースSUN UP
7,990税込8,789
1巻
5日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60
給排水用ホース