絞り込み
内径(Φmm)
  • 103
  • 12(3)
  • 13(5)
  • 15(31)
  • 17(3)
  • 18(14)
  • 19(5)
  • 25(10)
  • 26.5(3)
  • 32(4)
  • 33(4)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 52(4)
  • 53(3)
  • 65(3)
  • 101.6(2)
  • 125(2)
  • 154(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
使用流体
  • (2)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐薬品(1)
  • 色ブルー(2)
ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
0.4
ブランド
  • カクイチ(1)
  • フローバル(1)
  • クラレプラスチックス(1)
カクイチ・フローバル・クラレプラスチックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
13(5)
15(31)
18(14)
19(5)
25(10)
32(4)
33(4)
40(6)
50(5)
52(4)
内径(Φmm)をもっと見る
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
クラレダクトホース クラレプラスチックスクラレダクトホースクラレプラスチックス
43,980税込48,378
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性
給排水用ホース