絞り込み
内径(Φmm)
  • 18
  • 12(3)
  • 13(5)
  • 15(31)
  • 17(3)
  • 19(5)
  • 25(10)
  • 26.5(3)
  • 32(4)
  • 33(4)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 52(4)
  • 53(3)
  • 65(3)
  • 101.6(2)
  • 103(3)
  • 125(2)
  • 154(2)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(9)
外径(Φmm)
  • 22.5(1)
  • 23(8)
  • 24(4)
  • 25(1)
使用流体
  • (12)
特性
  • その他(5)
  • 低臭(1)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐寒(8)
  • 透明性(2)
  • 防藻(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.19(1)
  • 0.6(1)
0.19・0.6
ブランド
  • 中部ビニール工業(5)
  • エスコ(4)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • カクダイ(1)
  • 三洋化成(1)
中部ビニール工業・エスコ・TOYOX(トヨックス)・カクダイ・三洋化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
13(5)
15(31)
18
19(5)
25(10)
32(4)
33(4)
40(6)
50(5)
52(4)
内径(Φmm)をもっと見る
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)
5,540税込6,094
1個
当日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
パートナーホース TOYOX(トヨックス)パートナーホースTOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用ブルー仕様無耐圧使用流体
ハイパワーホース 三洋化成ハイパワーホース三洋化成
23,002税込25,302
1巻
当日出荷から5日以内出荷
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラムレッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
SHハイグリーンホース 中部ビニール工業SHハイグリーンホース中部ビニール工業
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルグリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
リサールホース(大口径) カクダイリサールホース(大口径)カクダイ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
リサールホース(大口径)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
ハイカラーホース 中部ビニール工業ハイカラーホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
給排水用ホース