絞り込み
内径(Φmm)
  • 33
  • 12(3)
  • 13(5)
  • 15(31)
  • 17(3)
  • 18(14)
  • 19(5)
  • 25(10)
  • 26.5(3)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 52(4)
  • 53(3)
  • 65(3)
  • 101.6(2)
  • 103(3)
  • 125(2)
  • 154(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
外径(Φmm)
  • 35.9(1)
  • 36(1)
  • 36.8(1)
使用流体
  • (3)
  • 農薬(1)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
グリーン・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
0.6・0.7
ブランド
  • カクイチ(2)
  • 八興(1)
  • サニー(1)
カクイチ・八興・サニー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
13(5)
15(31)
18(14)
19(5)
25(10)
32(4)
33
40(6)
50(5)
52(4)
内径(Φmm)をもっと見る
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
サニーホース サニーサニーホースサニー
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
マックスフローMD カクイチマックスフローMDカクイチ
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
給排水用ホース