絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 26.5(2)
  • 32(2)
  • 33(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 52(3)
  • 65(2)
  • 77(2)
  • 78(2)
  • 103(4)
  • 127(1)
  • 129(2)
  • 153(1)
  • 154(3)
  • 207(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 50(7)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 27.6(1)
  • 28(1)
  • 28.2(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34.2(1)
  • 34.7(1)
  • 38(2)
  • 44(2)
  • 104.2(1)
  • 104.5(1)
  • 130.6(1)
  • 154.3(1)
  • 155.6(1)
  • 207.7(1)
  • 208.9(1)
使用流体
  • (8)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色レッド(1)
特性
  • 柔軟
  • その他(12)
  • 低臭(1)
  • 弾性(1)
  • 耐キンク(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(12)
  • 耐寒(15)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
  • 防藻(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
0.3・0.4・0.5・0.7・0.8・1・1.3・1.6
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • カクイチ(3)
  • 報商製作所(2)
  • 十川産業(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • ケィ・ユーシステム(1)
  • EVUC(エバック)(1)
カクイチ・報商製作所・十川産業・TOYOX(トヨックス)・中部ビニール工業・クラレプラスチックス・ケィ・ユーシステム・EVUC(エバック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスフローSD カクイチマックスフローSDカクイチ(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステルブルー特性柔軟・屈曲
トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースLTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
排水ホース EVUC(エバック)排水ホースEVUC(エバック)
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PPホース長さ(m)20使用流体排水特性柔軟
ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。その他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
クラレダクトホース クラレプラスチックスクラレダクトホースクラレプラスチックス
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性
ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
送水ホース ケィ・ユーシステム送水ホースケィ・ユーシステム
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。使用流体長さ(m)50特性柔軟
給排水用ホース