絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 52(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 29(1)
  • 29.8(1)
  • 36(1)
  • 36.8(1)
  • 38(1)
  • 43(1)
  • 43.8(1)
  • 48(1)
  • 54.8(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 89(1)
  • 114(1)
  • 140(1)
  • 165(1)
  • 216(1)
使用流体
  • (2)
特性
  • 耐候
  • その他(12)
  • 低臭(1)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(11)
  • 耐キンク(1)
  • 耐久(2)
  • 耐圧(12)
  • 耐寒(15)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
  • 防藻(8)
  • 色ブラウン(1)
ブラウン
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
0.4・0.6・0.7
ブランド
  • 八興(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • EVUC(エバック)(1)
八興・GAONA(ガオナ)・EVUC(エバック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(1)
26(1)
33(1)
40(1)
52(1)
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20特性耐候
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
給排水用ホース