絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(7)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 26.5(1)
  • 33(1)
  • 39.5(1)
  • 40(2)
  • 52.5(1)
  • 53(2)
  • 66(1)
  • 78.5(1)
  • 79(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 155(1)
  • 157(1)
  • 207(1)
  • 208(1)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(4)
外径(Φmm)
  • 19.5(2)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 33.4(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
使用流体
  • (10)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐圧
  • その他(12)
  • 低臭(1)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(11)
  • 耐キンク(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(15)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
  • 防藻(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
1.4・1.6
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • カクイチ(7)
  • エスコ(2)
  • サニーホースカンパニー(2)
  • 報商製作所(1)
カクイチ・エスコ・サニーホースカンパニー・報商製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水用ホース PRO P341D カクイチ散水用ホース PRO P341Dカクイチ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20特性耐圧・防藻ブラック使用流体使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)耐圧(kgf/cm2)12ライン色オレンジ
散水用ホース FUN F121C カクイチ散水用ホース FUN F121Cカクイチ
419税込461
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15特性耐圧クリア使用流体使用温度範囲(℃)0~35外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)耐圧(kgf/cm2)7ライン色ピンク
散水用ホース GARDEN G432C カクイチ散水用ホース GARDEN G432Cカクイチ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)ほか
4日以内出荷
ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15特性耐圧グリーン使用流体外径(Φmm)19.5使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9ライン色黄緑色
ハイサニーホース(紺) サニーホースカンパニーハイサニーホース(紺)サニーホースカンパニー
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
特性耐圧常用圧力(kg/cm2)7材質化学繊維/軟質塩化ビニール適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
マックスフローMD カクイチマックスフローMDカクイチ
30,980税込34,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
インダス マックスフロー HD カクイチインダス マックスフロー HDカクイチ
45,980税込50,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸レッド特性耐圧、耐久使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
ヘビーデューティーサニーホース サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホースサニーホースカンパニー
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~60材質化学繊維/軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスCS カクイチ耐圧ホース インダスCSカクイチ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用内径×外径(Φmm)15×21特性耐圧、耐薬品許容圧力(MPa)0~0.8使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75
15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
耐圧ホース インダス スパイラルソフト カクイチ耐圧ホース インダス スパイラルソフトカクイチ
36,980税込40,678
1本(50m)ほか
3日以内出荷
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用クリア/ブルーライン入り材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
給排水用ホース