絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • カクダイ(1)
  • 十川産業(1)
内径(Φmm)
  • 12
  • 13(5)
  • 15(41)
  • 18(16)
  • 19(8)
  • 25(14)
  • 26(5)
  • 26.5(5)
  • 32(5)
  • 33(9)
  • 38(4)
  • 40(13)
  • 50(6)
  • 52(9)
  • 53(5)
  • 65(6)
  • 103(7)
  • 104(3)
  • 154(3)
  • 207(5)
ホース長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 18(3)
使用流体
  • (7)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 色クリア(1)
クリア
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.58(1)
  • 0.9(4)
  • 1(1)
0.58・0.9・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12
15(41)
18(16)
19(8)
25(14)
33(9)
40(13)
52(9)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
2,720税込2,992
1巻
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体アズワン品番64-7818-12適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
8,160税込8,976
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)30使用流体アズワン品番64-7818-14適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
5,440税込5,984
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体アズワン品番64-7818-13適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体アズワン品番64-7818-15適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
汎用ホース カクダイ汎用ホースカクダイ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18ホース長さ(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58脆化温度(℃)-40
MEGAサンブレーホース(専用継手付) 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付)十川産業
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリア使用圧力(MPa)1材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
給排水用ホース