絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • 十川産業(1)
  • プラス・テク(1)
内径(Φmm)
  • 25(4)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 33
  • 18(3)
  • 19.5(4)
  • 20(28)
  • 21(3)
  • 22(7)
  • 23(8)
  • 24(7)
  • 25(5)
  • 26(6)
  • 28(3)
  • 31(8)
  • 32(3)
  • 38(5)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 100(2)
  • 109(2)
  • 114(3)
  • 140(2)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
0.4・0.5・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(4)
グリーンウォーター プラス・テクグリーンウォータープラス・テク
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷
繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途散水・灌漑・給排水グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り) エスコ25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25ホース外径(Φmm)33ホース長さ(m)25使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-18使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.4脆化温度(℃)-40
汎用ホース カクダイ汎用ホースカクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
MEGAサンブレーホース(専用継手付) 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付)十川産業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリア使用圧力(MPa)1材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
給排水用ホース