絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 33(1)
  • 33.4(1)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 色クリア
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(28)
  • 色レッド(4)
特性
  • 耐圧(2)
耐圧
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • カクイチ(2)
  • 十川産業(1)
カクイチ・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水用ホース FUN F121C カクイチ散水用ホース FUN F121Cカクイチ
419税込461
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15特性耐圧クリア使用流体使用温度範囲(℃)0~35外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)耐圧(kgf/cm2)7ライン色ピンク
耐圧ホース インダス スパイラルソフト カクイチ耐圧ホース インダス スパイラルソフトカクイチ
36,980税込40,678
1本(50m)ほか
3日以内出荷
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用クリア/ブルーライン入り材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
MEGAサンブレーホース(専用継手付) 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付)十川産業
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリア使用圧力(MPa)1材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
給排水用ホース