絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 岩崎製作所(34)
  • 三洋化成(18)
  • カクイチ(13)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • 報商製作所(8)
  • RS PRO(8)
  • 中部ビニール工業(6)
  • EVUC(エバック)(6)
  • カクダイ(4)
  • 十川産業(3)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • TRUSCO(2)
  • Vikan(ヴァイカン)(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • NCR(2)
  • セフティー3(1)
  • タカギ(1)
  • 八興(1)
内径(Φmm)
  • 12(5)
  • 15(13)
  • 18(6)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 25.5(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.5(1)
ホース長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(10)
  • 40(1)
  • 50(8)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 20(12)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 30.9(1)
  • 31(3)
  • 33(1)
  • 37.4(1)
  • 43.9(1)
  • 57.5(1)
使用流体
  • (27)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(4)
特性
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(8)
耐圧・耐寒
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.58(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(5)
  • 1(1)
  • 1.36(2)
  • 1.4(3)
0.4・0.58・0.6・0.8・0.9・1・1.36・1.4
材質
  • PVC (ポリ塩化ビニル)(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(30)
PVC (ポリ塩化ビニル)・塩化ビニール(PVC)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)
5,540税込6,094
1個
当日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
2,720税込2,992
1巻
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体アズワン品番64-7818-12適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
38.1x43.9mm/ 5m サクションホース エスコ38.1x43.9mm/ 5m サクションホースエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-38質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
8,160税込8,976
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)30使用流体アズワン品番64-7818-14適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
5,440税込5,984
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体アズワン品番64-7818-13適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
さらさらウォーターホース(糸入り) エスコさらさらウォーターホース(糸入り)エスコ
3,390税込3,729
1本ほか
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ50.5x57.5mm/ 5m サクションホースエスコ
8,450税込9,295
1個
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ25.5x30.9mm/ 5m サクションホースエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-25質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-31使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)1脆化温度(℃)-50
25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-23使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.8脆化温度(℃)-38
15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)22ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-16使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
25mmx30m ウォーターホース エスコ25mmx30m ウォーターホースエスコ(1件のレビュー)
21,100税込23,210
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.18エスコ品番EA124DK-25材質PVC特性耐寒
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体アズワン品番64-7818-15適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
31.8x37.4mm/ 5m サクションホース エスコ31.8x37.4mm/ 5m サクションホースエスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-32質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-81使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18ホース外径(Φmm)24全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-32使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.9脆化温度(℃)-50
25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り) エスコ25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25ホース外径(Φmm)33ホース長さ(m)25使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-18使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.4脆化温度(℃)-40
19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-17使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18ホース長さ(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58脆化温度(℃)-40
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
23,100税込25,410
1個
8日以内出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
13,900税込15,290
1個
8日以内出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-153使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-152使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
22mmx30m ウォーターホース エスコ22mmx30m ウォーターホースエスコ
18,900税込20,790
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-22材質PVC特性耐寒
18mmx50m ウォーターホース エスコ18mmx50m ウォーターホースエスコ
25,500税込28,050
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18外径(Φmm)24全長(m)50耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-18材質PVC特性耐寒
ウォーターホース (ギルモア用) エスコウォーターホース (ギルモア用)エスコ
11,800税込12,980
1セット
翌日出荷
セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC (ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
ウォーターホース (ギルモア用) エスコウォーターホース (ギルモア用)エスコ
5,130税込5,643
1セット
翌日出荷
セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC (ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
給排水用ホース