絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 16(3)
内径(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 14(3)
  • 色クリア(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • (1)
  • 真空(1)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 40(1)
  • 100(2)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(3)
  • 高強度(1)
その他・帯電防止・柔軟・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 0.6(27)
  • 0.68(13)
  • 0.7(23)
  • 0.78(9)
  • 0.8(83)
  • 0.9(14)
  • 1(34)
  • 1.1(8)
  • 1.2(6)
  • 1.3(8)
  • 1.4(5)
  • 1.6(12)
  • 1.7(6)
  • 1.8(8)
  • 2(8)
  • 2.4(8)
  • 2.6(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • エスコ(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 三洋化成(1)
  • 千代田通商(1)
エスコ・PISCO(ピスコ)・三洋化成・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(3)
6(4)
7(1)
16(3)
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
真空用チューブ PISCO(ピスコ)真空用チューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,250税込1,375
1本
当日出荷
極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)20透明材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商ソフトポリウレタンチューブ千代田通商
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
真空用チューブ PISCO(ピスコ)真空用チューブPISCO(ピスコ)
5,965税込6,562
1個
5日以内出荷
クリア長さ(m)100使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
チューブ