絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • アオイ(4)
  • SMC(2)
外径(Φmm)
  • 3.18(1)
  • 4(3)
  • 4.76(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(3)
  • 9.53(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.18(1)
  • 3.48(1)
  • 4(2)
  • 4.57(1)
  • 6(4)
  • 6.99(1)
  • 7.5(2)
  • 9(2)
  • 9.56(1)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(3)
使用流体
  • (5)
  • (3)
  • 空気(6)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 20(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
2・5・20・100・150・200
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
  • 難燃(2)
柔軟・耐寒・耐摩耗・耐水・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 1.3
  • 0.4(8)
  • 0.6(31)
  • 0.68(13)
  • 0.7(34)
  • 0.78(9)
  • 0.8(131)
  • 0.9(15)
  • 1(40)
  • 1.1(8)
  • 1.2(10)
  • 1.4(6)
  • 1.5(7)
  • 1.6(14)
  • 1.7(10)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.3(6)
  • 2.4(9)
  • 2.6(6)
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(3)
4.76(1)
6(2)
6.35(1)
8(3)
9.53(1)
10(2)
12(2)
12.7(1)
16(2)
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
スーパーフレックス アオイスーパーフレックスアオイ
3,398税込3,738
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
アミドフレックス アオイアミドフレックスアオイ
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ソフトウレタンチューブ アオイソフトウレタンチューブアオイ
1,398税込1,538
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
スーパーコントロールチューブ アオイスーパーコントロールチューブアオイ
73,980税込81,378
1巻
6日以内出荷
バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。
【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.3使用流体空気/水エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2外径(Φmm)4特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
チューブ