絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.75(1)
  • 6(4)
  • 7.5(1)
  • 9(1)
  • 9.53(1)
内径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.15(1)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 6.33(1)
  • 7.5(1)
  • 9(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • ガス(4)
  • 圧縮空気(1)
  • (5)
  • 空気(5)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 33(1)
  • 100(1)
  • 250(1)
  • 500(1)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
  • 透明性(1)
その他・柔軟・滑り性・耐水・耐熱・耐薬品・耐食・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.4(8)
  • 0.6(30)
  • 0.68(13)
  • 0.7(34)
  • 0.78(9)
  • 0.8(131)
  • 0.9(15)
  • 1(40)
  • 1.1(8)
  • 1.2(10)
  • 1.3(10)
  • 1.4(6)
  • 1.6(13)
  • 1.7(10)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.3(6)
  • 2.4(9)
  • 2.6(6)
材質
  • 樹脂(7)
樹脂
ブランド
  • SMC(3)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニッタ(1)
  • アオイ(1)
SMC・千代田通商・TRUSCO・ニッタ・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(1)
3.2(1)
4(1)
4.5(1)
4.75(1)
6(4)
7.5(1)
9(1)
9.53(1)
PLチューブ ニッタPLチューブニッタ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
U-フレックスチューブ アオイU-フレックスチューブアオイ
1,498税込1,648
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ふっ素樹脂チューブ TRUSCOふっ素樹脂チューブTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商ナイロンチューブTNシリーズ千代田通商(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
FEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズ SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
材質FEP半透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水、不活性ガス
チューブ