絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 31(2)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ホワイト(5)
使用流体
  • (3)
  • (1)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.535(1)
  • 0.56(1)
  • 0.67(1)
  • 0.725(1)
  • 0.805(1)
  • 0.89(1)
  • 0.94(1)
  • 2(30)
  • 3(15)
  • 4(7)
  • 5(58)
  • 10(58)
  • 15(4)
  • 20(144)
  • 25(2)
  • 40(6)
  • 50(16)
  • 100(71)
  • 200(2)
特性
  • その他(5)
  • 帯電防止(5)
  • 滑り性(5)
  • 耐寒(2)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(7)
その他・帯電防止・滑り性・耐寒・耐溶剤・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.6(2)
  • 2.4(2)
0.7・0.8・1・1.6・2.4
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(8)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • 潤工社(3)
  • 千代田通商(1)
  • ノーブランド(1)
  • カクイチ(1)
モノタロウ・淀川ヒューテック・潤工社・千代田通商・ノーブランド・カクイチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(3)
6(7)
7(5)
8(6)
9(5)
10(3)
11(4)
12(3)
13(4)
16(4)
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(139件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
479税込527特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
燃料ホース カット品 カクイチ燃料ホース カット品カクイチ
349税込384
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
679税込747
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
ヨドフロンPTFEチューブ 7×5 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 7×5淀川ヒューテック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 11×9 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 11×9淀川ヒューテック
2,698税込2,968
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)9肉厚(mm)1外径(Φmm)11特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 9×7 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 9×7淀川ヒューテック
1,998税込2,198
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)7肉厚(mm)1外径(Φmm)9特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 7×6 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 7×6淀川ヒューテック
839税込923
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6肉厚(mm)0.5外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
メガホースバランサー延長ホース8×10.5 千代田通商メガホースバランサー延長ホース8×10.5千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途MHB-83用延長ホースホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製内径(Φmm)8外径(Φmm)10.5
ジュンロンメカトロフラットチューブ 潤工社ジュンロンメカトロフラットチューブ潤工社
5,498税込6,048
1本
27日以内出荷
1、空気用ポリウレタンチューブと電気信号用電線が一体化。2、空気と電気信号の回路が同一ラインで使用でき、更にフラット化され柔軟性・伸縮性に富んでいます。3、内蔵電線は、特殊電線で培われた技術によって生み出された耐屈曲性電線を使用しています。
用途産業用ロボットの空気圧・電気信号用チューブ可動部の空気圧・信号用チューブ仕様メカトロフラットチューブ/フラットチューブ心数:4長さ(m)1チューブ外径(Φmm)6電線仕様挿入電線数:3RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)0.3チューブ数電線入り:2本
チューブ