絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(5)
内径(Φmm)
  • 7
  • 2(37)
  • 2.5(96)
  • 3(21)
  • 4(153)
  • 4.5(8)
  • 4.57(9)
  • 5(96)
  • 6(73)
  • 6.5(71)
  • 6.99(9)
  • 7.5(34)
  • 8(98)
  • 9(52)
  • 9.56(10)
  • 10(16)
  • 12(10)
  • 13(11)
  • 16(6)
  • 20(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (3)
  • (3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 100(2)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(1)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・耐食
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
0.2・0.5・0.7
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • ウシオライティング(2)
  • 十川産業(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • 三洋化成(1)
  • ノーブランド(1)
  • ニッタ(1)
  • カクイチ(1)
  • フローバル(1)
ウシオライティング・十川産業・淀川ヒューテック・三洋化成・ノーブランド・ニッタ・カクイチ・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(1)
9(1)
10(2)
11(5)
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
989税込1,088特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
インナー(PP) ウシオライティングインナー(PP)ウシオライティング(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
燃料ホース カット品 カクイチ燃料ホース カット品カクイチ
699税込769
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
979税込1,077
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
ヨドフロンPTFEチューブ 9×7 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 9×7淀川ヒューテック
1,998税込2,198
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)7肉厚(mm)1外径(Φmm)9特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
耐油ビニールチューブ フローバル耐油ビニールチューブフローバル
6,998税込7,698
1巻
4日以内出荷
特殊樹脂配合により耐油性が向上弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい半透明なので、流体が目視で確認できるRoHS2対応
用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
耐油チューブ 十川産業耐油チューブ十川産業
42,980税込47,278
1箱(6巻)
翌々日出荷
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
サンペイントチューブ(P) 十川産業サンペイントチューブ(P)十川産業
69,900税込76,890
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)45ホワイト特性柔軟性
スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタスポット溶接用柔軟難燃チューブニッタ
7,398税込8,138
1本(20m)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
インナー(POM) ウシオライティングインナー(POM)ウシオライティング
759税込835
1袋(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています特性耐摩擦・耐磨耗材質ポリアセタール(POM)
チューブ