絞り込み
外径(Φmm)
  • 11.0(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
内径(Φmm)
  • 11
  • 2(37)
  • 2.5(96)
  • 3(21)
  • 4(152)
  • 4.5(8)
  • 4.57(9)
  • 5(96)
  • 6(73)
  • 6.5(71)
  • 6.99(9)
  • 7(11)
  • 7.5(34)
  • 8(98)
  • 9(52)
  • 9.56(10)
  • 10(16)
  • 12(10)
  • 13(11)
  • 16(6)
  • 20(7)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (2)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 100(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐圧・耐油・耐熱・耐薬品
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
0.8・1
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 千代田通商(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
モノタロウ・千代田通商・PISCO(ピスコ)・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(66件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
タッチチューブ 千代田通商タッチチューブ千代田通商
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
チューブ