絞り込み
ブランド
  • SMC(4)
  • CKD(2)
  • アオイ(2)
外径(Φmm)
  • 3.2
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 4(157)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(195)
  • 6.35(20)
  • 7(12)
  • 8(167)
  • 9(16)
  • 9.53(17)
  • 10(149)
  • 11(10)
  • 12(130)
  • 12.7(18)
  • 13(9)
  • 16(30)
  • 22(7)
内径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(6)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (3)
  • 空気(4)
ホース長さ(m)
  • 20(6)
  • 100(4)
20・100
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.76(2)
  • 1.8(1)
0.8・0.9・1.2・1.5・1.76・1.8
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(157)
6(195)
6.35(20)
8(167)
9(16)
9.53(17)
10(149)
12(130)
12.7(18)
16(30)
外径(Φmm)をもっと見る
スーパーフレックス アオイスーパーフレックスアオイ
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
U-フレックスチューブ アオイU-フレックスチューブアオイ
1,498税込1,648
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
Fシリーズ チューブ CKDFシリーズ チューブCKD
1,375税込1,513
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン長さ(m)20
帯電防止チューブ (TA~) SMC帯電防止チューブ (TA~)SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気黒(不透明)
FHシリーズ ソフトナイロンチューブ CKDFHシリーズ ソフトナイロンチューブCKD
2,063税込2,269
1個
15日以内出荷
内径(Φmm)2.4使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン外径(Φmm)3.2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.76
T Series(TUZ3220W) SMCT Series(TUZ3220W)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン乳白内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.2使用流体空気、水
T Series(TUZ3220BU) SMCT Series(TUZ3220BU)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TUZ3220B) SMCT Series(TUZ3220B)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
チューブ