絞り込み
ブランド
  • SMC
  • AirTAC(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 2(5)
  • 3.18(8)
  • 3.2(4)
  • 4(28)
  • 4.75(1)
  • 4.76(3)
  • 6(32)
  • 6.35(7)
  • 8(21)
  • 9.53(5)
  • 10(21)
  • 12(21)
  • 12.7(5)
  • 16(6)
  • 19.05(1)
内径(Φmm)
  • 1.2(5)
  • 2(10)
  • 2.18(3)
  • 2.5(28)
  • 3(3)
  • 3.48(3)
  • 3.95(2)
  • 4(30)
  • 4.57(5)
  • 5(13)
  • 6(8)
  • 6.33(2)
  • 6.5(13)
  • 6.99(3)
  • 7.5(7)
  • 8(15)
  • 9(8)
  • 9.5(2)
  • 9.56(2)
  • 10(5)
  • 色イエロー(20)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(29)
  • 色グリーン(29)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(6)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(41)
  • 色ブルー(37)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(24)
使用流体
  • ガス(7)
  • 圧縮空気(4)
  • (52)
  • (4)
  • 空気(64)
  • 電気、水(2)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 16(1)
  • 20(37)
  • 33(1)
  • 50(2)
  • 100(36)
  • 150(2)
  • 200(23)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 500(4)
5・10・16・20・33・50・100・150・200・250・400・500
特性
  • 柔軟(9)
  • 耐熱(1)
柔軟・耐熱
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(6)
  • 0.8(48)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.7(4)
  • 2(3)
  • 2.3(5)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • (20℃)0.8、(40℃)0.65、(60℃)0.5(2)
0.25・0.35・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.7・2・2.3・3・3.3・(20℃)0.8、(40℃)0.65、(60℃)0.5
材質
  • 樹脂(68)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(45)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チューブ :「MC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • smc
  • 6mm チューブ
  • smc チューブ
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3.18(8)
4(28)
6(32)
6.35(7)
8(21)
9.53(5)
10(21)
12(21)
12.7(5)
16(6)
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
399税込439
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
材質ナイロン12長さ(m)20使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)30使用流体空気/水
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
モイスチャーコントロールチューブ IDK06 SMCモイスチャーコントロールチューブ IDK06SMC
5,898税込6,488
1袋(2本)
当日出荷
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
材質フッ素樹脂透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体圧縮空気本数2本
モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ SMCモイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用流体圧縮空気材質フッ素樹脂透明長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.7
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12SMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)12長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
帯電防止チューブ (TA~) SMC帯電防止チューブ (TA~)SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気黒(不透明)
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
1,098税込1,208
1本(20m)ほか
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425C) SMCT Series(TU0425C)SMC
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 SMC難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06SMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
内径(Φmm)3使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU SMC難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBUSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS SMC難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRSSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMCハードポリウレタンチューブ (TUH~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用流体空気材質ポリウレタン
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズSMC
1,998税込2,198
1本(20m)ほか
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TULSMC
5,798税込6,378
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟関連資料カタログ(0.72MB)
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU0SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
T Series(TUZ0212B) SMCT Series(TUZ0212B)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
T Series(TU0425BU) SMCT Series(TU0425BU)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)8長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ TIUB0 SMCポリウレタンチューブ TIUB0SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
材質ポリウレタン内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU06 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU06SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ SMCTUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプSMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
摩耗量:約1/3(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)クリアタイプチューブ内部が視認できる透明性
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40最小曲げ半径(mm)15使用流体空気、水外径(mm)6内径(mm)4使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TUZ1610B) SMCT Series(TUZ1610B)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)16使用流体空気、水
cmc特集
おすすめ人気ランキング
チューブ