絞り込み
外径(Φmm)
  • 9.0(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
内径(Φmm)
  • 9
  • 3(1)
  • 8(15)
  • 8.5(2)
  • 10(5)
  • 12(4)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(1)
  • 水(3)
  • 油(2)
  • 真空(2)
  • 空気(5)
ホース長さ(m)
  • 20(5)
  • 50(1)
  • 100(4)
特性
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(2)
耐摩耗・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
0.3・0.6・0.7・0.8・1・2
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • ニッタ(4)
  • 千代田通商(2)
ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チューブ :「m12」の検索結果

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.0(2)
12(3)
14(1)
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥8,518~税込¥9,370~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ホワイト
    ブラック
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • メガエルフレックスチューブ 千代田通商
    グリーン
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    メガエルフレックスチューブ

    千代田通商
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
    用途圧縮空気、工業用水、真空等に適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • クリーン・帯電防止チューブ ニッタ

    クリーン・帯電防止チューブ

    ニッタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(20m)
    欠品中
    色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)継手ケミフィット(CSE)シリーズ
  • FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタ
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

    ニッタ
    ¥43,958税込¥48,354
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    厚さ(mm)【外層カバー内厚】1使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294
チューブ