絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • SMC(649)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • RS PRO(41)
  • CKD(39)
  • コガネイ(26)
  • エスコ(13)
  • AirTAC(12)
  • ParkerTAIYO(7)
  • ニッタ(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • オリオン機械(4)
  • TRUSCO(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • 日本精器(2)
  • H&H(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(31)
  • 6(41)
  • 8(31)
  • 10(29)
  • 12(24)
  • 43.5(1)
  • 45.5(1)
  • 51.5(1)
  • 65.5(1)
接続口径
  • 1/8(43)
  • 1/4(28)
  • 3/8(32)
  • 1/2(24)
  • M3(9)
  • M5(39)
  • その他(1)
制御方式
  • メータアウト(13)
  • メータイン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(31)
6(41)
8(31)
10(29)
12(24)
43.5(1)
45.5(1)
51.5(1)
65.5(1)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ千代田通商
729税込802特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体圧縮空気色(本体)
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白千代田通商(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7材質(本体)樹脂制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ミニスピードコントローラβ 千代田通商ミニスピードコントローラβ千代田通商
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
フジスピードコントローラα (金属) 千代田通商フジスピードコントローラα (金属)千代田通商
849税込934
1個
当日出荷
フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
889税込978
1個
当日出荷
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa
フジスピードコントローラβ 千代田通商フジスピードコントローラβ千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が金属製です。三次元でのチューブ取出しができます。
タイプメーターアウトタイプ
タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α 千代田通商タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α千代田通商
859税込945
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白 千代田通商タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白千代田通商
849税込934
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
ミニスピードコントローラα メーターイン 千代田通商ミニスピードコントローラα メーターイン千代田通商
949税込1,044
1個
5日以内出荷
タイプメーターイン制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン千代田通商
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御方式メーターイン
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト千代田通商
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト千代田通商
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
制御方式メーターイン
ファイブミニスピードコントローラα 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα千代田通商
899税込989
1個
当日出荷
タイプメーターイン
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクタースピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タッチコネクタースピードコントローラーHタイプα金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーHタイプα金属千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターイン
スピードコントローラ用保護キャップ 千代田通商スピードコントローラ用保護キャップ千代田通商
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃樹脂
ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト千代田通商(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
適合チューブ外径D(Φmm)8使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商
889税込978
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー