絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(54)
  • ダイキン工業(10)
  • 油研工業(6)
  • RS PRO(1)
吐出口径
  • 3/8(9)
  • 1/2(8)
  • 3/4(3)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • Φ24(1)
  • Φ26(7)
  • Φ28(1)
  • Φ40(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(5)
  • 14(11)
  • 21(4)
定格電圧(V)
  • AC200(7)
  • AC220(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口径から絞り込む
3/8(9)
1/2(8)
3/4(3)
1(1)
1-1/2(1)
Φ24(1)
Φ26(7)
Φ28(1)
Φ40(2)
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
88,980税込97,878
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から108日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(シングル)NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
損失動力を低減した高効率運転静かな作動音小型でシンプル、取扱いが簡単シャープな特性と鋭敏な応答性高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)
63,980税込70,378
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
94,980税込104,478
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプ VDR ダブル可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR ダブル可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ