絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • RIKEN(理研機器)(13)
  • エナパック(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 日東造機(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
  • マサダ製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ダイキ(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式) FSC藤原産業油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)FSC藤原産業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です独立したスイッチで1m離れての操作可能です圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能ですポンプ仕様電圧:DC14.4・DC18V使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8
型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ