絞り込み
ブランド
  • エナパック
  • RIKEN(理研機器)(13)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 日東造機(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
  • マサダ製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ダイキ(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 70(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) エナパックBシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)エナパック
129,800税込142,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃最高使用頻度(回/min)10油槽容量(cm3)820有効油量(cm3)220シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134
エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ エナパックエナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプエナパック
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70電動機出力(kW)0.4(0.5)
エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ エナパックエナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプエナパック
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
種類その他ポンプ
エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ エナパックエナパック 単相100V小型電動油圧ポンプエナパック
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチックタンク有効油量(L)2.0最大電流(A)9.5モーター電圧(V)単相100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5
エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ エナパックエナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプエナパック
299,800税込329,780
1個
60日以内出荷
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ