絞り込み
ブランド
  • 大生工業
  • アルファ・ラバル(33)
  • 神威産業(18)
  • ダイキン工業(16)
  • 日阪製作所(15)
  • JTC(3)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • RS PRO(2)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱交換器 FCF 大生工業熱交換器 FCF大生工業
38,980税込42,878
1台
36日以内出荷から66日以内出荷
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
空冷式熱交換器 ATK 大生工業空冷式熱交換器 ATK大生工業
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質(ラジエタ)アルミニウム質量(kg)3.1定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)1.0コネクタ有り入力(W)(50/60Hz).5/33適合流体一般作動油ファンUHS7956-TP冷却面積1m2騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21取り合いRc1/2
熱交換器 TCW 大生工業熱交換器 TCW大生工業
78,980税込86,878
1台
51日以内出荷から66日以内出荷
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCX 大生工業熱交換器 FCX大生工業
77,980税込85,778
1台
66日以内出荷
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCW 大生工業熱交換器 FCW大生工業
199,800税込219,780
1台
66日以内出荷
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は51℃で固定(40℃,45℃も製作可能)。
材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0胴径(Φmm)139.8(125A)適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCU 大生工業熱交換器 FCU大生工業
49,980税込54,978
1台
66日以内出荷
タンクに直接取り付けるタイプのオイルクーラです。省スペースと配管工程の省力に貢献いたします。U字管を使用してるので高温になる場所での使用に最適です。 メーカー製ファイ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプタンク直付け型、U字管管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
空冷式熱交換器 ATS 大生工業空冷式熱交換器 ATS大生工業
129,800税込142,780
1台
46日以内出荷から66日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油
空冷式熱交換器 ATK 大生工業空冷式熱交換器 ATK大生工業
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷から66日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油材質(ラジエタ)アルミニウム入力(W)(50/60Hz)35/33騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
熱交換器 FCDB 大生工業熱交換器 FCDB大生工業
52,980税込58,278
1台
41日以内出荷から66日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCD 大生工業熱交換器 FCD大生工業
46,980税込51,678
1台
36日以内出荷から66日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

油冷却機器