絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
端子形状
端子形状
棒形(1)
端子形状
閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25(1)
  • 0.34(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
  • 色イエロー(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・ブルー・ホワイト
全長(mm)
  • 10.5
  • 12(35)
  • 14(28)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(35)
  • 25(25)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。
適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16全長(mm)10.5ターコイズ材質(本体)電気銅 (錫メッキ)適合電線(mm2)0.34材質(絶縁体)ポリプロピレン先端サイズ(mm)Φ0.8×6RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)7.5

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子