絞り込み
端子形状
端子形状
板形(8)
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(8)
  • 17(8)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(8)
  • 21(8)
  • 22(8)
種類
  • 絶縁付圧着端子(5)
  • 裸圧着端子(4)
幅(mm)
  • 3.4
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(19)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 6.8(20)
  • 7(35)
  • 7.2(25)
  • 8(77)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(59)
  • 13.5(19)
  • 15(37)
  • 16(28)
  • 22(40)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 9(2)
  • 14.8(1)
  • 15(4)
  • 19.2(2)
  • 20(2)
  • 20.3(1)
  • 20.5(1)
  • 22(1)
9・14.8・15・19.2・20・20.3・20.5・22
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • ニチフ(2)
  • エスコ(1)
JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ニチフ・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(1000個)
当日出荷から94日以内出荷
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1.25-13.5[TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) エスコ1.25-13.5[TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)3.4全長(mm)22エスコ品番EA538MN-1
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
14日以内出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
34日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(100個)
4日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子