曜日別特売

圧縮銅管端子 関西電力規格品

圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工圧縮銅管端子 関西電力規格品 - 日動電工

張力のかからない電線接続に使用します。

材質
C1020
表面処理
すずめっき
全7種類を絞り込む
種類
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
Φd3
Φd2
製品質量(g)
圧着工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7746840811B0002101箱(10個)2001313330S200-27
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746841711B0002021箱(30個)14101060S5-11
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746842611B0002031箱(10個)22101052S5-11
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746846911B0002081箱(10個)1251313216S125-22
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746852111B0002111箱(10個)2501313375S250-29
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746853011B0002051箱(10個)6016.513118UK60
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746853911B0002091箱(10個)1501313250S150-24
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする