絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 90~100未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 3
  • 1/0(21)
  • 2(33)
  • 4(25)
  • 4/0(19)
  • 6(28)
  • 8(36)
  • 10(108)
  • 11(99)
  • 12(120)
  • 14(169)
  • 15(123)
  • 16(207)
  • 17(135)
  • 18(187)
  • 19(140)
  • 20(164)
  • 21(128)
  • 22(155)
  • 23(29)
  • 24(40)
幅(mm)
  • 13.96(2)
  • 色シルバー(1)
全長(mm)
  • 28.44(1)
  • 41.4(1)
28.44・41.4
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • JAPPY(1)
PANDUIT(パンドウイット)・JAPPY
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形端子 JAPPY丸形端子JAPPY
269税込296特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋(50個)
15日以内出荷から95日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングルPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子