絞り込み
ブランド
  • ニチフ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
端子形状
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 20~30未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4(2)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 裸圧着端子(1)
差込型接続端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 6.5(2)
3.5・6.5
  • 色クリア(1)
クリア
全長(mm)
  • 47
  • 12(35)
  • 14(28)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(35)
  • 25(25)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子