絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 200~300未満(1)
内寸(mm)
  • 26.8(1)
スリーブ形状
  • 重ね合せ用(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
全長(mm)
  • 36.2
  • 8(13)
  • 8.5(10)
  • 9.5(9)
  • 10(7)
  • 11(8)
  • 13.5(7)
  • 15(26)
  • 16.5(7)
  • 19(13)
  • 20(10)
  • 21(9)
  • 25(14)
  • 25.5(12)
  • 26(10)
  • 27(15)
  • 27.5(8)
  • 29(8)
  • 32(13)
  • 36(8)
  • 37(11)
ブランド
  • ニチフ(1)
ニチフ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)250内寸(mm)26.8全長(mm)36.2仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)スリーブ形状重ね合わせ用(P形)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ