絞り込み
ブランド
  • ニチフ(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • エスコ(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 20~30未満(12)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(7)
  • 重ね合せ用(6)
内寸(mm)
  • 7.7
  • 1.4(9)
  • 1.7(33)
  • 1.8(14)
  • 2.3(42)
  • 3.4(22)
  • 3.5(16)
  • 4(8)
  • 4.5(19)
  • 5.8(18)
  • 6.1(6)
  • 9.4(14)
  • 11.4(15)
  • 13.3(9)
  • 14.5(11)
  • 16.4(12)
  • 19.5(11)
  • 21(9)
  • 24(10)
  • 28(10)
種類
  • 裸圧着スリーブ(13)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4(6)
  • 16.78~26.66(6)
4・16.78~26.66
外寸(mm)
  • 11.3(15)
11.3
全長(mm)
  • 13.5(7)
  • 29(8)
13.5・29
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
699税込769特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
439税込483
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
579税込637
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。質量(g)50種類裸圧着スリーブ質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
708税込779
1セット(7個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(P形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
708税込779
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(B形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
419税込461
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
6,898税込7,588
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
全長(mm)13.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-56内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状重ね合せ用
22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-106全長(mm)29種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状突き合せ用

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ