絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カメダデンキ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
スリーブ形状
  • 重ね合せ用(1)
内寸(mm)
  • 2.5
  • 1.4(9)
  • 1.7(33)
  • 1.8(14)
  • 2.3(42)
  • 3.4(22)
  • 3.5(16)
  • 4(8)
  • 4.5(19)
  • 5.8(18)
  • 6.1(6)
  • 7.7(15)
  • 9.4(14)
  • 11.4(15)
  • 13.3(9)
  • 14.5(11)
  • 16.4(12)
  • 19.5(11)
  • 21(9)
  • 24(10)
  • 28(10)
種類
  • その他(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
12
全長(mm)
  • 35.5(1)
35.5
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ 防水形 モノタロウ圧着スリーブ 防水形モノタロウ(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(100個)
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ