絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • 清和工業(1)
  • TRUSCO(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(8)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(6)
  • 重ね合せ用(3)
内寸(mm)
  • 2.3(8)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(8)
  • 裸圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63(2)
  • 14(7)
  • 15(7)
  • 16(7)
1.04~2.63・14・15・16
外寸(mm)
  • 3.9
  • 3.2(9)
  • 3.3(20)
  • 3.8(8)
  • 4(9)
  • 4.1(15)
  • 4.5(10)
  • 5.4(28)
  • 7(17)
  • 8.9(16)
  • 11.3(15)
  • 13.2(13)
  • 15.3(12)
  • 17.5(9)
  • 19.5(8)
  • 22.1(10)
  • 26.4(11)
  • 28.5(9)
  • 32.4(8)
  • 37(10)
全長(mm)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22.7(2)
  • 25(1)
  • 25.5(4)
8・16・19・20・22.7・25・25.5
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(43件のレビュー)
419税込461
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
8,498税込9,348
1箱(500個)
当日出荷から18日以内出荷
寸法l(mm)15.0
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
突合せ用 裸圧着端子 B型 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型清和工業
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
突合せ用 裸圧着端子 B型
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)冨士端子工業
1,898税込2,088
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ