絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(33)
  • ELPA(21)
  • カナレ電気(17)
  • TRUSCO(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • 冨士端子工業(9)
  • オーム電機(6)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 東神電気(3)
  • JAPPY(3)
  • カワグチ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 清和工業(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(12)
  • 重ね合せ用(15)
内寸(mm)
  • 1.7(2)
  • 2.3(2)
  • 3.4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.8(2)
  • 7.7(2)
  • 9.4(2)
  • 11.4(2)
  • 13.3(1)
  • 14.5(1)
  • 16.4(2)
  • 19.5(2)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 28(2)
種類
  • 裸圧着スリーブ(27)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 1.04~2.63(1)
0.3~1.65・1.04~2.63
外寸(mm)
  • 3.3(2)
  • 4.1(2)
  • 5.4(2)
  • 7(2)
  • 8.9(2)
  • 11.3(2)
  • 13.2(2)
  • 15.3(2)
  • 17.5(1)
  • 19.5(1)
  • 22.1(2)
  • 26.4(2)
  • 28.5(1)
  • 32.4(2)
  • 37(2)
3.3・4.1・5.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・17.5・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・37
全長(mm)
  • 8(2)
  • 10.5(3)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(3)
  • 16.5(1)
  • 19(2)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 54(1)
8・10.5・11・13.5・15・16.5・19・19.5・20・21・25.5・26・27・28.5・29・32・36・37・38・54・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[小] リングスリーブ(100個) エスコ[小] リングスリーブ(100個)エスコ
1,090税込1,199
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:5.5mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)20
[中] リングスリーブ(100個) エスコ[中] リングスリーブ(100個)エスコ
1,980税込2,178
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:8mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
[中] リングスリーブ エスコ[中] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(15個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-15
[小] リングスリーブ エスコ[小] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(20個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-14
[大] リングスリーブ エスコ[大] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(10個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-16
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
2,550税込2,805
1パック(100個)
翌日出荷
全長(mm)25.5材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき)入数(個)100
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
[大] リングスリーブ(100個) エスコ[大] リングスリーブ(100個)エスコ
2,380税込2,618
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:14mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
[防水形] 圧着スリーブ(熱収縮) エスコ[防水形] 圧着スリーブ(熱収縮)エスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
屋内ジョイントボックス エスコ屋内ジョイントボックスエスコ
275税込303
1パック
翌日出荷
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-60内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用
60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-58全長(mm)19種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状重ね合せ用
8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-54全長(mm)9.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状重ね合せ用
5.5mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ5.5mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-53全長(mm)8.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状重ね合せ用
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
[P型] 裸圧着スリーブ エスコ[P型] 裸圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(6個)ほか
翌日出荷
[B型] 裸圧着スリーブ エスコ[B型] 裸圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(12個)ほか
翌日出荷
325mm2 [P型]裸圧着スリーブ(5個) エスコ325mm2 [P型]裸圧着スリーブ(5個)エスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
全長(mm)37種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-65内径(Φmm)28外径(Φmm)37スリーブ形状重ね合せ用
200mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ200mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
全長(mm)32種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-64内径(Φmm)24外径(Φmm)32.4スリーブ形状重ね合せ用
180mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ180mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
全長(mm)28.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-63内径(Φmm)21外径(Φmm)28.5スリーブ形状重ね合せ用
150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-62全長(mm)27種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状重ね合せ用
100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
18,000税込19,800
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA538MD-61全長(mm)20種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状重ね合せ用
70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
全長(mm)19種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-59内径(Φmm)13.3外径(Φmm)17.5スリーブ形状重ね合せ用
38mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ38mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-57全長(mm)16.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状重ね合せ用
22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
全長(mm)13.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-56内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状重ね合せ用
14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
全長(mm)11種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-55内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状重ね合せ用
2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用
325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個) エスコ325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
全長(mm)72種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-112内径(Φmm)28外径(Φmm)37スリーブ形状突き合せ用
200mm2 [B型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ200mm2 [B型]裸圧着スリーブ(10個)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-111全長(mm)63種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)24外径(Φmm)32.4スリーブ形状突き合せ用
150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-110全長(mm)54種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状突き合せ用
100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
全長(mm)38種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-109内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状突き合せ用
60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
全長(mm)36種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-108内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状突き合せ用
38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
全長(mm)32種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-107内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状突き合せ用
22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-106全長(mm)29種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状突き合せ用
14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
全長(mm)21種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-104内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状突き合せ用
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-103内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ