絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • サトーパーツ(37)
  • ニチフ(17)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(12)
  • ELPA(9)
  • ワゴジャパン(8)
  • LINKMAN(7)
  • JAPPY(6)
  • ユーボン(6)
  • TRUSCO(3)
  • 大阪電具(ODK)(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(3)
  • はくでん(3)
  • アズワン(2)
  • コーニング(2)
  • スタック電子(2)
  • 三英社製作所(2)
  • 恒和工業(2)
  • セルパック(2)
差込み線数(本)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
種類
  • T形コネクタ(12)
  • 差込形電線コネクタ(8)
定格電圧(V)
  • 100(4)
  • 300(18)
  • 400(3)
100・300・400
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 20(1)
  • 32(3)
1・2・3・6・8・20・32
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ30V/3A バナナプラグ[赤]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-22
30V/3A バナナプラグ[緑] エスコ30V/3A バナナプラグ[緑]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-25
30V/3A バナナプラグ[黒] エスコ30V/3A バナナプラグ[黒]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-21
30V/3A バナナプラグ[白] エスコ30V/3A バナナプラグ[白]エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-26
30V/3A バナナプラグ[黄] エスコ30V/3A バナナプラグ[黄]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-24
30V/3A バナナプラグ[青] エスコ30V/3A バナナプラグ[青]エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-23
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)エスコ
150税込165
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-63入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個) エスコ1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)エスコ
200税込220
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)22使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-64入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
9.0mm/赤 ターミナル エスコ9.0mm/赤 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-12
9.0mm/黒 ターミナル エスコ9.0mm/黒 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-11
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷から8日以内出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
8.0mm/黄 ターミナル エスコ8.0mm/黄 ターミナルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-8
8.7mm/黒 ターミナル エスコ8.7mm/黒 ターミナルエスコ(2件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-3
8.7mm/赤 ターミナル エスコ8.7mm/赤 ターミナルエスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-2
9.0mm/緑 ターミナル エスコ9.0mm/緑 ターミナルエスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-15
Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコΦ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-2関連資料図面(0.11MB)
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(2個)ほか
翌日出荷
2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個) エスコ2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)エスコ
235税込259
1袋(10本)
欠品中
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)24.6使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-65入数10適用電線断面積(mm2)2.0~3.5耐電圧(V)600
99.0- 122平方mm T形コネクター エスコ99.0- 122平方mm T形コネクターエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-24適用電線断面積(mm2)99~122
T型コネクター エスコT型コネクターエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
RoHS対応品
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキアズワン品番64-7867-22RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)61~76
[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[緑] エスコ[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[緑]エスコ
1個
取扱い終了
エスコ品番EA940DP-65
[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黒] エスコ[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黒]エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-61
9.0mm/黄 ターミナル エスコ9.0mm/黄 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-14
3.5mm/ニッケル アースターミナル エスコ3.5mm/ニッケル アースターミナルエスコ
519税込571特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-1種別ジャック
Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコΦ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-1関連資料図面(0.03MB)
3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個) エスコ3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)エスコ
355税込391
1袋(10本)
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-66入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)エスコ
8,400税込9,240
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-99差込み線数(本)3入数20
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3アズワン品番64-7866-93
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心アズワン品番64-7866-92
77.0-98.0平方mm T形コネクター エスコ77.0-98.0平方mm T形コネクターエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-23適用電線断面積(mm2)77~98
7.5-11.0平方mm T形コネクター エスコ7.5-11.0平方mm T形コネクターエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-2221-17適用電線断面積(mm2)7.5~11
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキ適合電線(mm2)155~190アズワン品番64-2221-18
Φ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒] エスコΦ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒]エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-73
Φ8.7mm/125V-10A ターミナル[赤] エスコΦ8.7mm/125V-10A ターミナル[赤]エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-72
22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-3関連資料図面(0.11MB)
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
RoHS対応品。無酸素銅(電気すずメッキ)。
入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)3.5~7

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ