絞り込み
ブランド
  • スタック電子
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(108)
  • サトーパーツ(44)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • T.SIN(テイシン電機)(22)
  • 大阪電具(ODK)(19)
  • ニチフ(18)
  • ワゴジャパン(18)
  • GB(11)
  • RS PRO(10)
  • ELPA(9)
  • LINKMAN(9)
  • ノーブランド(7)
  • JAPPY(7)
  • 富士商(7)
  • はくでん(7)
  • 冨士端子工業(6)
  • ユーボン(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 恒和工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
8,598税込9,458
1袋(10個)
当日出荷から23日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
ICリードクリップ用コンタクト 10個入 スタック電子ICリードクリップ用コンタクト 10個入スタック電子
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷
ナノクリップ、マイクロクリップ、ミニクリップとリードワイヤを接続するためのコンタクトです。(コンタクトと収縮チューブのセットです)
仕様●リードアウトコンタクトの適合ピン径:0.6~0.8mmΦ●推奨リード線:UL1007AW24~28相当●リード線接続方法:はんだ付け●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-56
ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
5,098税込5,608
1袋(10個)
23日以内出荷から24日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
6,498税込7,148
1袋(10個)
23日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ